ギフト包装紙 半才

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード23385093 品番つづれ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

昔から伝わる和柄の生地をつなぎ合わせたイメージの和風の包装紙です。

サイズ(mm)750×528 タイプ上質64g/m2 つづれ 質量(g/枚)25 メーカー商品コード002401602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23385093
2021-12-13
用途:
贈答用の包装

デザインもいいしサイズも使いやすい。他で買うより価格も良心的

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする