HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 包装紙
HEIKOの 柄入り
ギフト包装紙 ハトロン判半才
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
メーカー商品コード
002400510
注文コード
23385452
品番
ハーブフラワーR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
この商品は
メーカー商品コード
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
環境に優しい、再生紙を使用した包装紙です。
サイズ(mm)
885×585
タイプ
半晒60g/m
2
柄
ハーブフラワー
質量(g/枚)
31
再生材使用率(%)
100
メーカー商品コード
002400510
再生材使用
使用