HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 包装紙
HEIKOの 柄入り
ギフト包装紙 ハトロン判半才
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23385468
品番
ハーブリーフOR
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
環境に優しい、再生紙を使用した包装紙です。
サイズ(mm)
885×585
タイプ
半晒60g/m
2
柄
ハーブリーフ
質量(g/枚)
31
再生材使用率(%)
100
メーカー商品コード
002400520
再生材使用
使用