A5用-180 ダンボール箱 HEIKO 23387787

A5用-180 ダンボール箱 HEIKO 23387787 A5用-180 ダンボール箱 HEIKO 23387787

ダンボール箱

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード23387787 品番A5用-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

小物の梱包や配送に便利なスタンダード型の小型段ボール箱です。

3辺合計(cm)59.2 幅(mm)244 奥行(mm)164 高さ(mm)184 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×180 形状A式(みかん箱タイプ) 底面サイズA5 厚さ(mm)2 クラフト メーカー商品コード2122972 フルート5号段、2mm厚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-28
用途:
商品の梱包
製造業

何というか高級感がある。そして、扱いやすい。でも単価は安い。箱20枚が最低注文単位というのも私どもには多過ぎず少な過ぎず大変助かっている。サイズ違いが各種揃っているのもまた良い。少なくとも私共には否定する点がない。

対象商品:
23387857
2022-06-01
用途:
在庫整理等
神戸電気自動車 様

スチール棚用に使用する在庫等の整理に使用しています。
スチール棚の横幅に3個入る大きさで、奥行きもあるので、スチル棚の棚スペースを有効に利用できます。

対象商品:
23387832
2022-06-23
用途:
商品の梱包
有限会社サン印刷 様 (製造業)

このサイズは使い易いので重宝します
またリピしようと思っています

対象商品:
23387787
2022-05-30
用途:
商品発送
シュトレンのお店 fein 様 (飲食業)

60サイズの段ボールはいろいろありますが、高さがあるので使い勝手がとてもよく重宝しています

対象商品:
23387778
2021-07-08
用途:
商品の発送用
その他業種

ぴったりサイズのものが見つかり、また大変お安く満足です。もう少しいろんなサイズを作っていただけると嬉しいです。

対象商品:
23387823
2021-01-30
用途:
通販で
卸売・小売業

ダンボールはすごくいいものです。もう少し安ければ助かるのと、80枚〜100枚くらいで売ってほしいです。

対象商品:
23387857
2020-12-21
用途:
通販商品の梱包
卸売・小売業

取り扱い商品のサイズ感にぴったりなので愛用しています。段ボール自体は薄手なので重量のある商品を梱包するときにやや不安を感じますので、厚みが選べると良いのですが。。。

対象商品:
23387787
2020-09-25
用途:
商品発送用に
卸売・小売業

それほど分厚くはないのですが、丈夫な感じはします。ちょうどよい大きさで60サイズで送れるダンボールとして活用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
1人が参考にしています
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする