シングルサテンリボン 3mm幅

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 23392294 品番 ピンク 3×20
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥438
販売価格(税別)
398

シングルサテンで一番細い3mm幅のリボンです。ハワイアンリボンレイでストラップを作ったり、紐のかわりに結婚式の招待状などを綴じるのにも人気です。

ピンク 幅(mm)3 長さ(m)20 材質ポリエステル メーカー商品コード001417904
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23393414
2022-12-25
用途:
お客様へお渡し時のラッピング
製造業

他社の同じ幅のだいたい同じ色の赤リボンに比べて、すこし深みのある色でとても満足しました!クリスマスのラッピングにたくさん使わせていただきました。来年もまたオーダーさせていただきたいと思います。

対象商品:
23392303
2022-04-06
用途:
ラッピング
飲食業

大容量だし、かわいい色で、細いから良さげです。使うのが楽しみです。

対象商品:
23392364
2020-03-15
用途:
ラッピングに使用
y.a Dream 様 (サービス業)

この細さは色々と使えて助かっております!サテンリボンを使用するだけで、エレガントな仕上がりに見えるし色も理想通りでした!

対象商品:
23392267
2020-02-09
用途:
ラッピング
卸売・小売業

とても綺麗な発色と質感で高級感があり、何度もリピートしています。
モノタロウさんでは、送料無料までの金額が安いのでとても助かっています。
いつもありがとうございます。

対象商品:
23392267
2020-04-16
用途:
式次第
教育・研究機関

即日配達と書いてあったのですが、実際はそうでなく、ぎりぎりの到着で焦りました。

対象商品:
23392328
2019-03-13
用途:
ラッピング
製造業

高級感があり、ラッピングにとても重宝しています。リピートして利用しています。

対象商品:
23392303
2019-02-10
用途:
アイシングクッキーの包装
その他業種

色がきれいで、とても気に入っています。シールで留めるのにちょうどいい細さ。

対象商品:
23392276
2018-01-28
用途:
ラッピング
製造業

とっても可愛い色合いと細さなので色々アレンジができそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする