曜日別特売
ヒスイ 3×20 シングルサテンリボン 3mm幅 HEIKO 23392373

ヒスイ 3×20 シングルサテンリボン 3mm幅 HEIKO 23392373
ヒスイ 3×20 シングルサテンリボン 3mm幅 HEIKO 23392373

シングルサテンリボン 3mm幅

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
ヒスイ
ヒスイ
Xアカ
シロ
アオ
キイロ
アカ
カナリア
オリーブ
ピンク
オレンジ
バラ
シュイロ
グリーン
リラ
クロ
ムラサキ
ココア
コン
サックス
ヤナギ
ネイビー
フジ
ネズ
Xグリーン
コイムラサキ
ベージュ
キンチャ
ターキス
Rブルー
ウスムラサキ
サーモン
ワイン
コイアカ
アイボリー
モモ
アカムラサキ
コガネイロ
コゲチャ
内容量1巻注文コード23392373品番ヒスイ 3×20
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥438
販売価格(税別)
398

シングルサテンで一番細い3mm幅のリボンです。ハワイアンリボンレイでストラップを作ったり、紐のかわりに結婚式の招待状などを綴じるのにも人気です。

ヒスイ幅(mm)3長さ(m)20材質ポリエステルメーカー商品コード001417912
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23393414
2022-12-25
用途: お客様へお渡し時のラッピング
製造業

他社の同じ幅のだいたい同じ色の赤リボンに比べて、すこし深みのある色でとても満足しました!クリスマスのラッピングにたくさん使わせていただきました。来年もまたオーダーさせていただきたいと思います。

対象商品 : 23392303
2022-04-06
用途: ラッピング
飲食業

大容量だし、かわいい色で、細いから良さげです。使うのが楽しみです。

対象商品 : 23392364
2020-03-15
用途: ラッピングに使用
y.a Dreamサービス業

この細さは色々と使えて助かっております!サテンリボンを使用するだけで、エレガントな仕上がりに見えるし色も理想通りでした!

対象商品 : 23392267
2020-02-09
用途: ラッピング
卸売・小売業

とても綺麗な発色と質感で高級感があり、何度もリピートしています。
モノタロウさんでは、送料無料までの金額が安いのでとても助かっています。
いつもありがとうございます。

対象商品 : 23392267
2020-04-16
用途: 式次第
教育・研究機関

即日配達と書いてあったのですが、実際はそうでなく、ぎりぎりの到着で焦りました。

対象商品 : 23392328
2019-03-13
用途: ラッピング
製造業

高級感があり、ラッピングにとても重宝しています。リピートして利用しています。

対象商品 : 23392303
2019-02-10
用途: アイシングクッキーの包装
その他業種

色がきれいで、とても気に入っています。シールで留めるのにちょうどいい細さ。

対象商品 : 23392276
2018-01-28
用途: ラッピング
製造業

とっても可愛い色合いと細さなので色々アレンジができそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする