曜日別特売
カナリア 6×20 シングルサテンリボン 6mm幅 HEIKO 23392434

シングルサテンリボン 6mm幅

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
カナリア
カナリア
アオ
Xアカ
オレンジ
キイロ
Xグリーン
ココア
シロ
ピンク
ベージュ
バラ
シュイロ
アカ
Rブルー
リラ
アイボリー
ムラサキ
ヒスイ
ヤナギ
キンチャ
サックス
グリーン
フジ
クロ
コン
コイアカ
コイムラサキ
コガネイロ
コゲチャ
ネイビー
ネズ
モモ
ターキス
ウスムラサキ
サーモン
ワイン
コイグリーン
アカムラサキ
オリーブ
内容量1巻注文コード23392434品番カナリア 6×20
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。

カナリア幅(mm)6長さ(m)20材質ポリエステルメーカー商品コード001419803
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23392504
2021-06-29
用途: ラベンダースティック作り
建設業・工事業

穏やかな色、シックな色を探していたのでピッタリでした。茎の間を編み込むので滑りは程々によく縛る時も他の3ミリリボンと合わせて結べば解けにくいので満足です。

対象商品 : 23392486
2020-05-29
用途: 作成した作品の発送時

作成した作品のラッピングのワンポイントに使っています。
可愛くて気に入っています。リピートです。

対象商品 : 23392434
2019-06-16
用途: 結婚式のプチギフト用

色がきれいで細さもちょうどでした。見栄えが良く満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35600941
2019-01-31
用途: ラッピング
不動産業

袋口のラッピングにふさわしい、光沢、厚み、幅、お色なので、使いやすいと思います。

対象商品 : 23393642
2019-05-30
用途: 発送商品のラッピング
卸売・小売業

しっかりしていて色もきれいでその上安価なので、とても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする