シングルサテンリボン 6mm幅

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 23392556 品番 コン 6×20
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。

コン 幅(mm)6 長さ(m)20 材質ポリエステル メーカー商品コード001419817
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:546

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23392504
2021-06-29
用途:
ラベンダースティック作り
建設業・工事業

穏やかな色、シックな色を探していたのでピッタリでした。茎の間を編み込むので滑りは程々によく縛る時も他の3ミリリボンと合わせて結べば解けにくいので満足です。

対象商品:
23392486
2020-05-29
用途:
作成した作品の発送時

作成した作品のラッピングのワンポイントに使っています。
可愛くて気に入っています。リピートです。

対象商品:
23392434
2019-06-16
用途:
結婚式のプチギフト用

色がきれいで細さもちょうどでした。見栄えが良く満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35600941
2019-01-31
用途:
ラッピング
不動産業

袋口のラッピングにふさわしい、光沢、厚み、幅、お色なので、使いやすいと思います。

対象商品:
23393642
2019-05-30
用途:
発送商品のラッピング
卸売・小売業

しっかりしていて色もきれいでその上安価なので、とても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする