シングルサテンリボン 9mm幅

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 23392635 品番 ヒスイ 9×20
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。

ヒスイ 幅(mm)9 長さ(m)20 材質ポリエステル メーカー商品コード001419912
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35601072
2019-01-14
用途:
ケーキの箱にリボンがけで使用
製造業

サテンリボンの質感が凄く良いです。
結び易く、高級感があり品がある感じがお気に入りです。

対象商品:
35600835
2014-11-19
用途:
誕生日カードやお花の飾りつけ

3社の製品を使用しまた、購入先もさまざまでしたが、同じ商品が今までで一番安く買えました。
リボンや資材の専門店だと送料が5000円以上無料とか10000円以上無料が多いですが、モノタロウだと3000円以上で無料になり、他のさまざまな商品と一緒に購入できるので無理に多く買う必要もなく助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする