キャピタルリボン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 レモン 幅(mm)6 注文コード23394726 品番レモン 6×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は色・幅など126種類から選べます 他の種類を見る

業務用のカットリボンです。耳がないため多少強度は落ちますが、50m巻でお買い得になっています。 植物資源(パルプ)を主原料にしたリボンです。

レモン 幅(mm)6 長さ(m)50 材質アセテート メーカー商品コード001416203
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23394726
2022-05-24
用途:
商品の飾りつけ
サービス業

ハンドメイド商品の梱包時に飾りとしてリボンをつけています。しっかりした厚みのあるリボンなので飾り以外でも使えそうです。

対象商品:
23394954
2019-02-04
用途:
クラフト資材(花・金魚など)として使うつもりでしたが、試しに購入して見ましたが、思った物とは違っていました。
その他業種

普通のリボンが欲しいのではなく、特殊な条件の素材なので、通販の限界(手に取るまで判らない)欲しい素材が見つかるまで探します、
このリボンは安価なので、他の使い道を考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする