曜日別特売
CY1SG25-510BZ-X2423 マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-510BZ SMC 23397773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-510BZ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は仕様・オートスイッチ種類など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
(-X2423) 取付面タップ仕様
注文コード
23397773
品番
CY1SG25-510BZ-X2423
参考基準価格(税別)¥75,020販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
仕様
(-X2423) 取付面タップ仕様
ストローク(mm)
510
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする