ギフトイタリアリボン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 23400098 品番 イタリア 24mm
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

イタリア国旗をイメージしました。

イタリア 幅(mm)24 長さ(m)30 材質レーヨン・ナイロン メーカー商品コード001472300
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
自分の物の目印
その他業種

鮮やかな色のトリコロール柄で目立ちやすく、役に立っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする