ペーパーワイヤー

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード23401875 品番04 ローズ 2×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

紙縒り(こより)の芯にワイヤーを入れました。思いのままに形づけができます。10cm程度にカットしてタイとして使うこともできます。

ローズ 幅(mm)約2 長さ(m)20 メーカー商品コード001501304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-06
用途:
手作り布マスク
その他業種

手作り布マスクのノーズワイヤーとして代用、低コストで最初はいいかと思いましたが、手洗いで何回かあらっているうちに中のペーパーがふにゃふにゃになり、ワイヤーも錆びもきて茶色に変色し、布にうつったりしたので途中で使用をやめました。
結構なメーターがあるので、残はまた考えます。

1人が参考にしています
対象商品:
23401857
2020-04-19
用途:
手作りのマスク作り
教育・研究機関

マスク作りのワイヤーとして使用。

いろいろ試してみましたが、こちらの商品が
低コストで作れるので、おすすめです。

カットするにはニッパーがおすすめです。

対象商品:
23401857
2020-04-18
用途:
手作りマスクのノーズフィッター代用
その他業種

本来の使い方ではないのですが、ワイヤーが柔らかくて良いです。余ったらラッピングなどに使用します。

対象商品:
23401857
2020-05-09
用途:
マスク作成の時に、ノースワイヤーとして挿入してます。
草月流 生け花教室 様 (サービス業)

触れた際には、ソフトで清潔感があります。
ワイヤー切り器でカットします。

対象商品:
23401857
2020-03-18
用途:
手作りマスクの鼻当てワイヤーに使用
サービス業

とてもソフトで優しいワイヤーで清潔感があり、
手作りマスクの鼻当て部のワイヤーとして最適な
活用効果を実感しています。

対象商品:
23401857
2020-04-22
用途:
マスク作り
その他業種

マスクを作る為に購入しました。
とても細く使い易かったです。
出来上がりもとても良く曲げやすいので形も綺麗です。早い配送有難うございました。

対象商品:
23401866
2020-03-13
用途:
手作りガーゼマスク、布マスクのワイヤーとして
医療・福祉・介護関連業

切りやすく、ある程度しっかり、洗濯しても大丈夫でした。

きれいなので、ラッピング用にも、もちろん使えます。安い。

対象商品:
23401902
2020-04-02
用途:
植物の匍匐茎が浮き上がったのを地面に押さえつける

心金との密着が思っていたよりも格段に緩く使いにくい。しかし本来の用途とかけ離れた使い方なので仕方がない。ほかに、入手容易で安価で適切そうな素材を見つけられなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする