メタルリボン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 ゴールド 幅(mm)24 注文コード23402128 品番ゴールド 24×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は色・幅など13種類から選べます 他の種類を見る

見た目はメタルリボンとよく似ていますが、こちらは横糸にテトロン糸を使用しています。

ゴールド 幅(mm)24 長さ(m)30 材質テトロン・メタル メーカー商品コード001401000
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
店頭販売
ワインフードストアこにし 様 (卸売・小売業)

酒販店ですが商品のラッピングや個包装に欠かせません。

対象商品:
35601115
2024-02-06
用途:
購入商品のラッピング
有限会社 陰山商店 様 (卸売・小売業)

適度な張りと厚みがあり、価格の割に高級感があります。金と銀は包装紙の柄も問わずに使用できるので、重宝します。少し大きめの商品や、価格の高い商品には、2色使いしても素敵です。実用性の点でも、滑らないので結びやすいです。当店には切らすことのできないリボンになりそうです。

対象商品:
35601124
2019-01-22
用途:
神楽舞で鬼が使う鬼棒、神が使う弓などの装飾用として使用します。

金にしても銀にしてもとても輝きがよく、鬼棒、弓が引き立ちいいものができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする