No.6 ネズ ソフトテープ HEIKO 23402916

No.6 ネズ ソフトテープ HEIKO 23402916
No.6 ネズ ソフトテープ HEIKO 23402916
No.6 ネズ ソフトテープ HEIKO 23402916
No.6 ネズ ソフトテープ HEIKO 23402916

ソフトテープ

(3件のレビュー)
取扱い終了
ネズ
内容量1巻注文コード23402916品番No.6 ネズ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ポリプロピレンを発泡して作った光沢のあるカラフルな紐です。 贈答用の菓子箱やケーキ箱の結束用として広く使用されています。

ネズ幅(mm)9長さ(m)400メーカー商品コード001100004
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23402943
2022-01-10
用途: 商品梱包用
駿河屋卸売・小売業

長きにわたり、使用しているので安心して使用しています。今回、納期の緊急対応お願いしましたが、すぐに対応して頂き感謝です。無事間に合いました。

対象商品 : 23402968
2020-05-03
用途: 寿司折箱の包装
栄寿司飲食業

今まで使っていたテープが廃盤となり探していたところ、モノタロウさんでやっと見つけることが出来、助かりました。ありがとうございます。

対象商品 : 23402952
2020-02-06
用途: 商品の飾りリボン
飲食業

和の商品の飾りとして利用させて頂いております。ずーっとお世話になっておりますものです。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする