ワンタッチフラワーリボン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 シロ 幅(mm)30 注文コード23404185 品番シロ 30×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は色・幅など20種類から選べます 他の種類を見る

リボンを切って両端からリボンの真中の細い紐を引くと、きれいな花ができます。 そのままディスプレーとして陳列できる化粧箱入りです。完成サイズ:約70mm

シロ 幅(mm)30 長さ(m)20 材質ナイロン・メタル メーカー商品コード001402403
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23404142
2023-02-04
用途:
商品の装飾
as-is合同会社 様 (サービス業)

簡単にリボンが作れて、ボリュームもあって使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする