和紙タイ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 23404858 品番 4×120 クラフト 50P
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

和紙を使用した個性的なタイです。

クラフト 幅(mm)4 長さ(cm)12 メーカー商品コード008750330

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:545

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23404858
2024-05-07
用途:
パンやお菓子のラッピング
irodoriパン教室 様 (教育・研究機関)

日常的に使用しています。
和紙タイなのでシンプルで可愛い。

対象商品:
23404867
2022-09-11
用途:
梱包
3beans 様 (卸売・小売業)

使いやすい。シンプルでどんなパッケージにも馴染むので良い。

対象商品:
23404903
2022-03-11
用途:
タグとめ用
有限会社コズミック福岡 様 (サービス業)

もう何年も使用させていただいている商品です。袋の紐部分にタグを止めるために、この紙紐を使っています。お客様にも喜んでいただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする