4×120 モスグリーン50P 和紙タイ HEIKO 23404894

4×120 モスグリーン50P 和紙タイ HEIKO 23404894
4×120 モスグリーン50P 和紙タイ HEIKO 23404894
4×120 モスグリーン50P 和紙タイ HEIKO 23404894

和紙タイ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
モスグリーン
幅(mm)4
内容量1パック(50本)注文コード23404894品番4×120 モスグリーン50P
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

和紙を使用した個性的なタイです。

モスグリーン幅(mm)4長さ(cm)12メーカー商品コード008750334
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23404858
2024-05-07
用途: パンやお菓子のラッピング
irodoriパン教室教育・研究機関

日常的に使用しています。
和紙タイなのでシンプルで可愛い。

対象商品 : 23404867
2022-09-11
用途: 梱包
3beans卸売・小売業

使いやすい。シンプルでどんなパッケージにも馴染むので良い。

対象商品 : 23404903
2022-03-11
用途: タグとめ用
有限会社コズミック福岡サービス業

もう何年も使用させていただいている商品です。袋の紐部分にタグを止めるために、この紙紐を使っています。お客様にも喜んでいただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする