クイックリボン

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 23405068 品番 18mm アカ
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

クリスマスカラーのクイックリボンです。2本重ねでタイをひねるだけの簡単装着なのに豪華さを演出します。袋の口留めなどにご利用ください。

アカ メーカー商品コード001423506 材質リボン アセテート タイ PET 幅(mm)65 仕上がり寸法(mm)約65×70
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62963827
2021-05-14
用途:
ラッピング
ヒダマリの樹 様 (卸売・小売業)

小ぶりのリボンで使いやすいです♪
プチギフト用で使用していますが、
お客様にも大変喜んでいただいております^^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする