柄入OPPテープ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード23408857 品番オリーブガーデン
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥680
販売価格(税別)
618

柄はヨーロッパを思わせるオリーブをモチーフにしました。

テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.065 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 オリーブガーデン 引張強度(N/10mm)49 メーカー商品コード002001502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23408857
2023-09-29
用途:
梱包

おしゃれな柄なので、事務的な梱包でもセンスの良い感じになるので気に入っています。

対象商品:
23408857
2022-08-09
用途:
家庭用

こういう柄物テープ、一種類持っていると、何かと便利だと思った。重宝しています。

対象商品:
23408857
2020-05-29
用途:
制作した作品の発送時

梱包の際に用いています。柄が可愛いのでお客様にも喜んでもらっています。

対象商品:
23408857
2019-11-12
用途:
梱包
その他業種

HEIKOの柄入りのOPPテープで残っているのはもうこれくらいでしょうか。他にも好きな柄があったけど廃盤のなってしまいましいた。これも廃盤にならないうちにと2個購入しました。オリーブの控え目な柄がいいですね。

対象商品:
23408857
2019-11-24
用途:
商品梱包に
ハートランド株式会社 様

商品梱包に使用しています。中の商品に合わせて各類柄入りOPPテープを使い分けています。

対象商品:
23408857
2020-04-26
用途:
ラッピング
サービス業

とても可愛くて使いやすいです。満足です。またリピートします。

対象商品:
23408857
2019-08-29
用途:
ダンボール
サービス業

ダンボールに貼って使いました。
これだけで可愛くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする