ニチバン
ニチバンの 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
マイラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
23409067
品番
12mm 金
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
メタリックな輝きが美しい装飾用テープです。 ポリエステルベースで熱や水に強く、接着力にもすぐれています。 装飾をかねた包装や防湿密封包装に。 運動会や文化祭など
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.045
基材
蒸着ポリエステル
粘着剤
ゴム系
特性
耐熱、耐水
引張強度(N/10mm)
41.4
メーカー商品コード
002020102