ARE・AR形 スリーブベアリング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23414292 品番 R-ARE0506
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm〜50mmを標準化しています。
寸法測定温度25℃

内径d(Φmm)5 外径D(Φmm)8 幅(mm)6 軸長(mm)5(推奨) 面取り寸法C(mm)0.3 材質(本体)フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲+80℃未満 取付け最小すきま(mm)0.06 ハウジング(mm)8(推奨) 荷重方向ラジアル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
バイクメンテナンス
製造業

バイクのブレーキレバーに使用しました。サイズもぴったりで問題ありません。

対象商品:
23414292
2022-09-14
用途:
スペーサーとして使用

8mm穴に6mmのボルトを使用するため、8mmの真鍮パイプを使用していましたが、肉厚が薄くガタがあるため、スリーブベアリングを使用、結果ガタは気にならなくなりました。

対象商品:
23414247
2016-10-31
用途:
ローラーの軸受け

小型軽量で十分なめらかな動きが実現でき、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする