AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm〜50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
バイクのブレーキレバーに使用しました。サイズもぴったりで問題ありません。
8mm穴に6mmのボルトを使用するため、8mmの真鍮パイプを使用していましたが、肉厚が薄くガタがあるため、スリーブベアリングを使用、結果ガタは気にならなくなりました。
小型軽量で十分なめらかな動きが実現でき、大変満足しています。