ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用アダプタ
SUS304 高圧 ブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23423995
品番
304PT-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,617
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステンレス管用継手
形状
ブッシング
材質
SUS304
接続ねじ種類
R×Rc
寸法C(mm)
5
寸法H(mm)
23
寸法L(mm)
21
寸法l(mm)
16
呼び
15A×8A
呼び径(A)
15A×8A
寸法Rc
1/4
寸法R
1/2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23423995
304PT-BU
62132203
SUS SB S/80 15X08A
ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング
ヤマト特殊鋼
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました