ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用アダプタ
SUS304 高圧 ブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23424013
品番
304PT-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,488
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステンレス管用継手
形状
ブッシング
材質
SUS304
接続ねじ種類
R×Rc
寸法C(mm)
6
寸法H(mm)
29
寸法L(mm)
24
寸法l(mm)
18
呼び
20A×15A
呼び径(A)
20A×15A
寸法Rc
1/2
寸法R
3/4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23424013
304PT-BU
62132219
SUS SB S/80 20X15A
ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング
ヤマト特殊鋼
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました