ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用アダプタ
SUS304 高圧 ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23424022
品番
304PT-BU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステンレス管用継手
形状
ブッシング
材質
SUS304
接続ねじ種類
R×Rc
寸法C(mm)
6
寸法H(mm)
29
寸法L(mm)
24
寸法l(mm)
18
呼び
20A×8A
呼び径(A)
20A×8A
寸法Rc
1/4
寸法R
3/4