画像準備中

SUS304 高圧 差込 ボス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23424467 品番 304SW-BH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
種類ステンレス管用継手 材質SUS304 呼び径25A(1B) 寸法A(Φmm)34.5 寸法B(Φmm)45 寸法C(mm)13 寸法D(Φmm)27.2 寸法E(mm)29 呼び25A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする