ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ソケット
SUS304 高圧 差込 異径ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23424573
品番
304SW-RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
ステンレス管用継手
形状
異径ソケット
材質
SUS304
呼び径
20A(3/4B)×15A(1/2B)
寸法A(Φmm)
27.7
寸法A1(Φmm)
22.2
寸法B(Φmm)
38
寸法C(mm)
13
寸法C1(mm)
13
寸法D(Φmm)
16.1
寸法E(mm)
10
寸法L(mm)
42
呼び
20A×15A