画像準備中

S25CBU S25C 高圧 ブッシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23424783 品番S25CBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥443
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
種類鋼管用継手 形状ブッシング 材質S25C 接続ねじ種類R×Rc 寸法C(mm)9 寸法H(mm)23 寸法L(mm)26 寸法l(mm)17 呼び15A×10A 呼び径(A)15A×10A 寸法Rc3/8 寸法R1/2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23424783 S25CBU 62129166 SB S/80 15X10A 高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼 高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼 1個 349 税込384 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする