ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用アダプタ
S25CBU S25C 高圧 ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23424826
品番
S25CBU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
形状
ブッシング
材質
S25C
接続ねじ種類
R×Rc
寸法C(mm)
9
寸法H(mm)
29
寸法L(mm)
29
寸法l(mm)
20
呼び
20A×8A
呼び径(A)
20A×8A
寸法Rc
1/4
寸法R
3/4