ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用アダプタ
S25CBU S25C 高圧 ブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23424914
品番
S25CBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,004
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
種類
鋼管用継手
形状
ブッシング
材質
S25C
接続ねじ種類
R×Rc
寸法C(mm)
14
寸法H(mm)
63
寸法L(mm)
43
寸法l(mm)
29
呼び
50A×40A
呼び径(A)
50A×40A
寸法Rc
1-1/2
寸法R
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23424914
S25CBU
62129324
SB S/80 50X40A
高圧捻込形ブッシング
ヤマト特殊鋼
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました