ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ニップル
S25CHXNI S25C 高圧 角ニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23424993
品番
S25CHXNI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥943
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
鋼管用継手
形状
ニップル
材質
S25C
接続ねじ種類
R×R
寸法C(mm)
9
寸法H(mm)
29
寸法l1(mm)
20
寸法l2(mm)
15
寸法L(mm)
44
呼び
20A×10A
呼び径(A)
20A×10A
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23424993
S25CHXNI
62128676
SRN S/80 20X10A
高圧捻込形六角異径ニップル
ヤマト特殊鋼
1個
¥
719
税込
¥
791
注文コードが変更になりました