画像準備中

S25CHXNI S25C 高圧 角ニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23425027 品番S25CHXNI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,174
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
種類鋼管用継手 形状ニップル 材質S25C 接続ねじ種類R×R 寸法C(mm)10 寸法H(mm)35 寸法l1(mm)22 寸法l2(mm)17 寸法L(mm)49 呼び25A×15A 呼び径(A)25A×15A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23425027 S25CHXNI 62128703 SRN S/80 25X15A 高圧捻込形六角異径ニップル ヤマト特殊鋼 高圧捻込形六角異径ニップル ヤマト特殊鋼 1個 889 税込978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする