画像準備中

S25CPT-RS S25C ネジ込 高圧 異径ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23425587 品番S25CPT-RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
種類鋼管用継手 形状異径ソケット 材質S25C 接続ねじ種類Rc×Rc 寸法B(Φmm)28 寸法L(mm)28 呼び10A×8A 寸法Rc3/8×1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする