画像準備中

S25CPT-RS S25C ネジ込 高圧 異径ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23425605 品番S25CPT-RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥765
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
種類鋼管用継手 形状異径ソケット 材質S25C 接続ねじ種類Rc×Rc 寸法B(Φmm)32 寸法L(mm)32 呼び15A×8A 寸法Rc1/2×1/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23425605 S25CPT-RS 62127163 SRC S/80 15X08A 高圧捻込形異径カップリング ヤマト特殊鋼 高圧捻込形異径カップリング ヤマト特殊鋼 1個 599 税込659 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする