ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ソケット
S25CPT-RS S25C ネジ込 高圧 異径ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23425648
品番
S25CPT-RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,717
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
鋼管用継手
形状
異径ソケット
材質
S25C
接続ねじ種類
Rc×Rc
寸法B(Φmm)
46
寸法L(mm)
45
呼び
25A×20A
寸法Rc
1×3/4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23425648
S25CPT-RS
62127197
SRC S/80 25X20A
高圧捻込形異径カップリング
ヤマト特殊鋼
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました