ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ソケット
S25CPT-RS S25C ネジ込 高圧 異径ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23425666
品番
S25CPT-RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,883
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
鋼管用継手
形状
異径ソケット
材質
S25C
接続ねじ種類
Rc×Rc
寸法B(Φmm)
58
寸法L(mm)
50
呼び
32A×25A
寸法Rc
1-1/4×1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23425666
S25CPT-RS
62127215
SRC S/80 32X25A
高圧捻込形異径カップリング
ヤマト特殊鋼
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました