ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
S25CSW-BH S25C 差込 高圧 ボス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23426156
品番
S25CSW-BH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
材質
S25C
呼び径
15A(1/2B)
寸法A(Φmm)
22.2
寸法B(Φmm)
32
寸法C(mm)
13
寸法D(Φmm)
16.1
寸法E(mm)
22.2
呼び
15A