ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
S25CSW-BH S25C 差込 高圧 ボス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23426165
品番
S25CSW-BH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
材質
S25C
呼び径
20A(3/4B)
寸法A(Φmm)
27.7
寸法B(Φmm)
38
寸法C(mm)
16
寸法D(Φmm)
21.4
寸法E(mm)
23.8
呼び
20A