画像準備中

S25CSW-BH S25C 差込 高圧 ボス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23426192 品番 S25CSW-BH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
種類鋼管用継手 材質S25C 呼び径40A(1 1/2B) 寸法A(Φmm)49.1 寸法B(Φmm)63 寸法C(mm)20 寸法D(Φmm)41.2 寸法E(mm)31.8 呼び40A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする