ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
S25CSW-HC S25C 差込 高圧 ハーフカップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23426253
品番
S25CSW-HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥987
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
鋼管用継手
形状
カップリング
材質
S25C
呼び径
25A(1B)
寸法A(Φmm)
34.5
寸法B(Φmm)
46
寸法C(mm)
17
寸法D(Φmm)
27.2
寸法E(mm)
28.6
呼び
25A
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23426253
S25CSW-HC
62125526
SWCH S/80 25A
高圧差込溶接形ハーフカップリング
ヤマト特殊鋼
1個
¥
679
税込
¥
747
注文コードが変更になりました