ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
S25CSW-HC S25C 差込 高圧 ハーフカップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23426278
品番
S25CSW-HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,083
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
鋼管用継手
形状
カップリング
材質
S25C
呼び径
40A(1 1/2B)
寸法A(Φmm)
49.1
寸法B(Φmm)
63
寸法C(mm)
20
寸法D(Φmm)
41.2
寸法E(mm)
31.8
呼び
40A
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23426278
S25CSW-HC
62125544
SWCH S/80 40A
高圧差込溶接形ハーフカップリング
ヤマト特殊鋼
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました