ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
白S25C ネジ込 高圧 ボス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23426987
品番
シロS25CPT-BH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
材質
S25C
接続ねじ種類
Rc
寸法B(Φmm)
46
寸法L(mm)
45
呼び
25A
呼び径(A)
25A
寸法Rc
1