画像準備中

白 S25C 高圧 プラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23427084 品番 シロS25CPT-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
種類鋼管用継手 形状プラグ 材質S25C 接続ねじ種類R 寸法B(Φmm)17 寸法H(mm)12 寸法L(mm)17 呼び20A 呼び径(A)20A 寸法R3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする