ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用プラグ
白 S25C 高圧 プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23427093
品番
シロS25CPT-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
形状
プラグ
材質
S25C
接続ねじ種類
R
寸法B(Φmm)
19
寸法H(mm)
13
寸法L(mm)
19
呼び
25A
呼び径(A)
25A
寸法R
1