画像準備中

白 S25C ネジ込 高圧 異径ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23427118 品番 シロS25CPT-RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
種類鋼管用継手 形状異径ソケット 材質S25C 接続ねじ種類Rc×Rc 寸法B(Φmm)38 寸法L(mm)38 呼び20A×15A 寸法Rc3/4×1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする