画像準備中

白 S25C ネジ込 高圧 異径チーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び50A×40A 注文コード23427233 品番シロS25CPT-RT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は呼びなど8種類から選べます 他の種類を見る
種類鋼管用継手 形状異径ティー 材質S25C 接続ねじ種類Rc×Rc 寸法B(Φmm)76.0 寸法M(mm)60.1 呼び50A×40A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする