ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ソケット
白 S25C ネジ込 高圧 ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23427242
品番
シロS25CPT-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
形状
ソケット
材質
S25C
接続ねじ種類
Rc
寸法B(Φmm)
32
寸法K(mm)
6.5
寸法L(mm)
32
寸法l(mm)
32
呼び
15A
寸法Rc
1/2