画像準備中

DS定水位弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23427425 品番 D25S-1
参考基準価格(税別)¥57,100 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。
流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。
特に、渇水時には、流量調節することができ便利です。
ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、バイロット回路をオリフィス制御することで、主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。
バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。
主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。

使用流体上水 材質カバー:CAC406/ダイアフラム:合成ゴム/ダイアフラム押え:SUS304/スプリング:SUS304/流量調節棒:C3604/ストレーナーキャップ:C3604/レジスターA:合成樹脂/レジスターB:合成樹脂/レジスターキャップ:C3604/オリフィス:C3604/案内羽根CAC406/ストレーナ:SUS304/バキュームホルダー:C3604/レジスターC:合成樹脂 材質(本体)CAC406 呼び径(mm)25 寸法L1(mm)100 使用圧力(MPa)0.03〜1.0 使用温度(℃)0〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする