静電容量式自動運転水中ポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23427556 品番 UEX-222B
参考基準価格(税別)¥265,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

静電容量式センサーにより自動運転開始
水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現
フレキシブルセンサー線を採用
道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。
固着防止機能
運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。
状況に合わせて自動停止
常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。
渦流形インペラ
インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)1.5 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 全揚程(m)15 吐出量(m3/min)0.2 用途土木、建設工事用/わき水、たまり水の排水/工場の排水、設備用/マンホール、地下道のピット排水/農業、工業の給排水 異物通過径(Φmm)10 残水位(mm)80 運転可能最低水位(mm)100(開始)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする